Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - best.aus: 18V/2.5Ah Wechselakku + 18V Schnellladegerät

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - best.aus: 18V/2.5Ah Wechselakku + 18V Schnellladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-062

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 18 V

  • Länge - 184 mm

  • Breite - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278650364

Sonepar Artikelnummer

121115744

Hersteller Artikelnummer

2.445-062

Hersteller Typ

STARTER KIT BATTERY POWER 18/25

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-062

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

18 V

Länge:

184 mm

Breite:

133 mm

Höhe inkl. Pole:

126 mm

Gewicht:

1.1 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.209 kg

Ruckzuck voller Leistung: Das im Set enthaltene Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 Prozent auf. Das Starter Kit Kärcher Battery Power 18/25 eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.