Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - best.aus: 18V/5Ah Wechselakku + 18V Schnellladegerät

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - best.aus: 18V/5Ah Wechselakku + 18V Schnellladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-063

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 18 V

  • Länge - 184 mm

  • Breite - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278650371

Sonepar Artikelnummer

121115743

Hersteller Artikelnummer

2.445-063

Hersteller Typ

STARTER KIT BATTERY POWER 18/50

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-063

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

18 V

Länge:

184 mm

Breite:

133 mm

Höhe inkl. Pole:

147 mm

Gewicht:

1.4 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.424 kg

18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology lässt sich per 18-V-Schnellladegerät in nur 94 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen. Das Starter Kit Kärcher Battery Power 18/50 kann für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.