Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - best.aus: 36V/2.5Ah Wechselakku + 36V Schnellladegerät

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - best.aus: 36V/2.5Ah Wechselakku + 36V Schnellladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-064

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 36 V

  • Länge - 184 mm

  • Breite - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278650388

Sonepar Artikelnummer

121115742

Hersteller Artikelnummer

2.445-064

Hersteller Typ

STARTER KIT BATTERY POWER 36/25

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-064

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

36 V

Länge:

184 mm

Breite:

133 mm

Höhe inkl. Pole:

147 mm

Gewicht:

1.6 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.731 kg

Ein Set für alle 36 V Kärcher Akkuplattformgeräte: das Starter Kit Kärcher Battery Power 36/25, bestehend aus einem 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology sowie einem 36-V-Schnellladegerät, das den Akku in nur 48 Minuten bis zu 80 Prozent auflädt.