Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - best.aus: 36V/5Ah Wechselakku + 36V Schnellladegerät

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - best.aus: 36V/5Ah Wechselakku + 36V Schnellladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-065

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Nennspannung - 36 V

  • Länge - 184 mm

  • Breite - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278650395

Sonepar Artikelnummer

121115741

Hersteller Artikelnummer

2.445-065

Hersteller Typ

STARTER KIT BATTERY POWER 36/50

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-065

Ausführung:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

36 V

Länge:

184 mm

Breite:

133 mm

Höhe inkl. Pole:

193 mm

Gewicht:

2.2 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2.205 kg

Das Schnellladegerät des Starter Kit Kärcher Battery Power 36/50 sorgt in nur 1,5 Stunden für 80 Prozent Akkuladung des 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkus. Das Set eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.