Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Bodendüsenset Easy Fix

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Bodendüsenset Easy Fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.863-337

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - TH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529041432

Sonepar Artikelnummer

121115732

Hersteller Artikelnummer

2.863-337

Hersteller Typ

BODENDÜSENSET EASYFIX

Hersteller Artikel Nr.:

2.863-337

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.260 kg

Die Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix kommt mit passendem Universal-Bodentuch und sorgt für exzellente Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden – selbst in Ecken und Kanten. Mit dem cleveren Klettsystem lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren: Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.