Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Bodendüsenset Easyfix für SC1

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Bodendüsenset Easyfix für SC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.863-338

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - TH

  • Zolltarifnummer - 84249080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529041494

Sonepar Artikelnummer

121115731

Hersteller Artikelnummer

2.863-338

Hersteller Typ

BODENDÜSENSET EASYFIX FÜR SC 1

Hersteller Artikel Nr.:

2.863-338

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.710 kg

Vom Handdampfreiniger zur Mopp-Variante in wenigen Sekunden: das praktische Bodenreinigungsset EasyFix für den SC 1 macht's möglich. Einfach das Universal-Bodentuch per Klettsystem an der Bodendüse EasyFix befestigen und die Düse mit den beiden Verlängerungsrohren (jeweils 0,5 m) an den SC 1 anschließen – und schon kann die gründliche Reinigung des Hartbodens beginnen. Das Universal-Bodentuch sorgt mit der speziellen Schlingenstruktur für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse in Ecken und Kanten. Das Bodenreinigungsset EasyFix ist im Standardlieferumfang des SC 1 EasyFix enthalten.