Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Bodenstaubsauger 700W 76dB 7.5m 2.8L Hepa13 ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Bodenstaubsauger 700W 76dB 7.5m 2.8L Hepa13 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.198-035

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 700 W

  • Behältervolumen - 2.8 l

  • Aktionsradius - 7.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278991672

Sonepar Artikelnummer

121115694

Hersteller Artikelnummer

1.198-035

Hersteller Typ

VC 2

Hersteller Artikel Nr.:

1.198-035

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

700 W

Behältervolumen:

2.8 l

Aktionsradius:

7.5 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

5.1 kg

Breite:

288 mm

Höhe:

249 mm

Tiefe:

435 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.000 kg

Der VC 2 von Kärcher überzeugt mit einem hygienischen und komfortablen Filtersystem: Volle Beutel können ganz bequem ohne Schmutzkontakt entsorgt werden. Der kompakte Staubsauger lässt sich besonders gut in Wohnungen oder kleineren Häusern einsetzen. Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen oder dank Fugendüse und Möbelpinsel auch für die Reinigung von schmalen Zwischenräumen und sensiblen Oberflächen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt des VC 2 ist sein HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen oder andere allergieauslösende Partikel filtert. Für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten sorgen ein integriertes Zubehörfach, eine Leistungsregulierung am Gerät und eine praktische Parkposition.