Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Bodenstaubsauger beutellos 700W 76dB 7.5m 0.9L Hepa13 ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Bodenstaubsauger beutellos 700W 76dB 7.5m 0.9L Hepa13 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.198-053

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 700 W

  • Behältervolumen - 0.9 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278991726

Sonepar Artikelnummer

121115697

Hersteller Artikelnummer

1.198-053

Hersteller Typ

VC 3

Hersteller Artikel Nr.:

1.198-053

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

700 W

Behältervolumen:

0.9 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Füllanzeige:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

4.4 kg

Breite:

269 mm

Höhe:

334 mm

Tiefe:

388 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.901 kg

Der kompakte Schlittensauger VC 3 mit Multizyklonen-Technologie ermöglicht das Saugen ganz ohne Filterbeutel. Dies erspart den Wechsel und Nachkauf teurer Filterbeutel. Sein transparenter Schmutzbehälter zeigt außerdem auf einen Blick, wann er geleert werden muss. Zudem entstehen dank des beutellosen Systems keine unangenehmen Gerüche, was nicht nur Allergiker freut. Aufgrund seiner kompakten Größe eignet sich der VC 3 perfekt für vielseitige Einsätze in Wohnungen und kleineren Häusern. Nicht nur Hartböden und Teppiche werden gründlich gereinigt, sondern dank Fugendüse und Möbelpinsel auch schmale Zwischenräume und empfindliche Oberflächen. Weitere Ausstattungsmerkmale des Staubsaugers sind der integrierte HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen und andere allergieauslösende Partikel filtert, sowie die praktische Parkposition.