KÄRCHER - Bügeleisen Keramik-Sohle S-Absch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.863-310
Ausführung - Dampfbügeleisen
Grundfarbe - schwarz
Breite - 120 mm
Höhe - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278660981
Sonepar Artikelnummer
121155219
Hersteller Artikelnummer
2.863-310
Hersteller Typ
DAMPFBÜGELEISEN IRON EASYFINISH
Hersteller Artikel Nr.:
2.863-310
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
258 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.400 kg


