Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfglätter 10ml schwarz

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfglätter 10ml schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.863-332

  • Grundfarbe - schwarz

  • Breite - 103 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Tiefe - 136 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529041449

Sonepar Artikelnummer

121155224

Hersteller Artikelnummer

2.863-332

Hersteller Typ

GARMENT STEAMER

Hersteller Artikel Nr.:

2.863-332

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

103 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

0.220 kg

Ade Knitterfalten! Mit dem Dampfglätter wird Kleidung im Handumdrehen wieder glatt. Auch das Auffrischen von Kleidung, Vorhängen und vielen anderen Textilien geht damit einfach und schnell, und unangenehme Gerüche verschwinden. Der Dampfglätteraufsatz macht dafür aus jedem Kärcher Dampfreiniger mit Zubehöraufnahme einen Steamer, der mit besonders trockenem und heißem Dampf das Gewebe durchdringt und die Fasern bis in die Tiefe auffrischt. Das beim Dampfen mit dem Aufsatz entstehende Kondenswasser wird in einem separaten Tank gesammelt, der ganz einfach am Waschbecken oder auch in den Tank des Dampfreinigers entleert werden kann.