Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfmopp 1300W 0,2L ca.30m² 5m weiß

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfmopp 1300W 0,2L ca.30m² 5m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.516-410

  • Breite - 113 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit Stiel - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278999159

Sonepar Artikelnummer

121313736

Hersteller Artikelnummer

1.516-410

Hersteller Typ

SC 1 MULTI & UP

Hersteller Artikel Nr.:

1.516-410

Breite:

113 mm

Farbe:

weiß

Mit Stiel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

1.600 kg

Der kompakte 4-in-1-Dampfmopp SC 1 Multi & Up reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung im Haushalt zwischendurch einsetzbar, entweder als multifunktionaler Handdampfer oder dank des enthaltenen Bodendüsensets EasyFix Large als wandlungsfähiger 3-in-1-Dampfmopp. Das Arbeiten in 3 verschiedenen Gerätepositionen oben, in der Mitte und unten ist perfekt auf individuelle Anforderungen abgestimmt. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf Hartflächen beseitigt. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi & Up ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt.