Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfmopp 1300W 0.2L ca.30m² 5m ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfmopp 1300W 0.2L ca.30m² 5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.513-560

  • Breite - 147 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit Stiel - Ja

  • Geeignet für Nasspflege - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278995427

Sonepar Artikelnummer

121115726

Hersteller Artikelnummer

1.513-560

Hersteller Typ

SC 1 UPRIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

1.513-560

Breite:

147 mm

Farbe:

weiß

Mit Stiel:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Ja

Mit Eimer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

2.292 kg

Mit hygienischem Dampf gegen den Schmutz: Der Kärcher SC 1 Upright reinigt versiegelte Hartböden mühelos und sorgenfrei. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % aller Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf Hartflächen beseitigt. Einschalten und loslegen: Der Dampfreiniger ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt und einsatzbereit. Der Frischwassertank kann zum Befüllen einfach abgenommen werden. Für lange Lebensdauer sorgt eine automatische Entkalkungsfunktion mit einer Entkalkungskartusche im Gerät. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das schlanke und leichte Gerät bleibt allein aufrecht stehen.