Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfmopp 1600W 0.4L ca.50m² 5m ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfmopp 1600W 0.4L ca.50m² 5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.513-500

  • Breite - 168 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit Stiel - Ja

  • Geeignet für Nasspflege - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278990279

Sonepar Artikelnummer

121115724

Hersteller Artikelnummer

1.513-500

Hersteller Typ

SC 2 UPRIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

1.513-500

Breite:

168 mm

Farbe:

weiß

Mit Stiel:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Ja

Mit Eimer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

3.222 kg

Mit Dampf gegen Schmutz: Der Kärcher SC 2 Upright reinigt jeden versiegelten Hartboden – sogar Holz. Durch seine voreingestellte und leicht zu bedienende Dampfmengenregulierung in 2 Stufen werden bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfmopp bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf Hartflächen beseitigt. Der Dampfmopp lässt sich im Handumdrehen aufheizen und ist durch einen befüllbaren und entnehmbaren Frischwassertank, inklusive Entkalkungskartusche, sofort einsatzbereit. Der Betriebszustand des Geräts ist über die Farbcodes an den LEDs am Handgriff ersichtlich. Die Kombination macht’s: Für eine noch gründlichere Reinigung und einen schnellen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt werden mittels Klettverschluss die Kärcher Bodentücher an der Bodendüse EasyFix befestigt.