Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfmopp 1600W 0.5L 5m ca.60m² ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfmopp 1600W 0.5L 5m ca.60m² ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.513-530

  • Breite - 207 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit Stiel - Ja

  • Geeignet für Nasspflege - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278974774

Sonepar Artikelnummer

121115722

Hersteller Artikelnummer

1.513-530

Hersteller Typ

SC 3 UPRIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

1.513-530

Breite:

207 mm

Farbe:

weiß

Mit Stiel:

Ja

Geeignet für Nasspflege:

Ja

Mit Eimer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

3.500 kg

Der Dampfmopp SC 3 Upright von Kärcher sorgt für porentiefe Sauberkeit auf sämtlichen Hartböden und das vollkommen sorgenfrei und bei einfachster Handhabung: Der Dampf wird bequem über 3 voreingestellte Stufen passend zur Oberfläche reguliert. Aufgeheizt wird das hochwertigste Modell der Upright-Serie in Sekundenschnelle. Dank des jederzeit befüll- und entnehmbaren Frischwassertanks inklusive Entkalkungskartusche ist dieser Dampfmopp ruckzuck einsatzbereit. Der aktuelle Betriebszustand wird über Farbcodes am LED-Band angezeigt. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % aller Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. In Sachen Gründlichkeit ist die Reinigung mit dem SC 3 Upright herkömmlichen Methoden wie zum Beispiel einem Wischmopp dank der Kombination aus Bodendüse EasyFix und hochwertigen Bodentüchern weit überlegen. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Für alle, die es weich mögen: Selbst Teppichböden können mit dem Teppichgleiter bequem aufgefrischt werden.