Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfreiniger 1500W 3.2bar 1L +Zubehör ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfreiniger 1500W 3.2bar 1L +Zubehör ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.512-600

  • Regelbare Dampfmenge - Ja

  • Max. Druck - 3.2 bar

  • Adapter für Bügeleisen - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278975122

Sonepar Artikelnummer

121115725

Hersteller Artikelnummer

1.512-600

Hersteller Typ

SC 2 EASYFIX

Hersteller Artikel Nr.:

1.512-600

Regelbare Dampfmenge:

Ja

Max. Druck:

3.2 bar

Adapter für Bügeleisen:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Aufheizzeit:

6.5 min

Breite:

254 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

4.007 kg

Der einfach und intuitiv bedienbare Einstiegs-Dampfreiniger SC 2 EasyFix bietet eine 2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad. Eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät sowie die Parkposition für die Bodendüse sind nützliche Details für eine noch komfortablere Dampfreinigung. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der SC 2 EasyFix reinigt völlig ohne Chemie und ist universell einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Dank des vielfältigen Zubehörs werden Fliesen, Kochfelder, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt.