Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfreiniger 1900W 3,5bar 1L +Zubehör ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfreiniger 1900W 3,5bar 1L +Zubehör ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.513-650

  • Regelbare Dampfmenge - Nein

  • Max. Druck - 3.5 bar

  • Volumen des Behälters - 1 l

  • Adapter für Bügeleisen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054278975139

Sonepar Artikelnummer

121115723

Hersteller Artikelnummer

1.513-650

Hersteller Typ

SC 3 EASYFIX

Hersteller Artikel Nr.:

1.513-650

Regelbare Dampfmenge:

Nein

Max. Druck:

3.5 bar

Volumen des Behälters:

1 l

Adapter für Bügeleisen:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Aufheizzeit:

0.5 min

Permanent nachfüllbar:

Ja

Breite:

236 mm

Höhe:

253 mm

Tiefe:

360 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

3.907 kg

Der SC 3 EasyFix ist der schnellste Dampfreiniger seiner Zeit und nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar. Der permanent wiederbefüllbare Wassertank ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Die eingesetzte Entkalkungskartusche entkalkt das Wasser selbstständig, wodurch die Lebensdauer des Geräts steigt. Der Kärcher SC 3 EasyFix reinigt chemiefrei und ist nahezu überall einsetzbar. Haushalts-Hartflächen aller Art sind seine Domäne. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit dem vielfältigen Zubehör lassen sich Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen hygienisch reinigen – hartnäckiger Schmutz inklusive. Mit dabei ist auch die EasyFix Bodendüse mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie und Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die 2-stufige Dampfregulierung lässt sich perfekt an die Oberfläche und den Schmutz anpassen. Weitere Details: Zubehöraufbewahrung und Parkposition für die Bodendüse.