KÄRCHER - Dampfreiniger 1900W max3.5bar ca.75m² 1L 2Stufen +Zubehör sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.513-665.0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84243090
Gewicht - 3.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4066529185594
Sonepar Artikelnummer
121381895
Hersteller Artikelnummer
1.513-665.0
Hersteller Typ
SC 3 EASYFIX GO!FURTHER
Hersteller Artikel Nr.:
1.513-665.0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84243090
Gewicht:
3.100 kg
Der Dampfreiniger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze SC 3 EasyFix Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff⁴⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Das Gerät ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Lamellentechnologie sorgt bei der Anwendung für höchste Ergonomie und perfekte Reinigungsergebnisse. Die enthaltenen Re!Fibe-Bodentücher sind aus 100 Prozent recyceltem Polyester mit CiCLO-Technologie⁵⁾ und lassen sich durch das komfortable Klettsystem mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Ein weiteres exklusives Zubehör ist die flexible Handdüse, die perfekt für die Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf geraden und vor allem auch in gewölbten Flächen, wie zum Beispiel Waschbecken, Badewanne, geeignet ist. Der permanent wiederbefüllbare Wassertank ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten, während die eingesetzte Entkalkungskartusche das Wasser selbstständig entkalkt, wodurch die Lebensdauer des Geräts steigt.


