Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfreiniger 2000W 3.5bar 0.5+0.8L +Bügeleisen ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfreiniger 2000W 3.5bar 0.5+0.8L +Bügeleisen ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.512-631

  • Regelbare Dampfmenge - Ja

  • Max. Druck - 3.5 bar

  • Volumen des Behälters - 0.8 l

  • Adapter für Bügeleisen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278991542

Sonepar Artikelnummer

121115720

Hersteller Artikelnummer

1.512-631

Hersteller Typ

SC 4 EASYFIX IRON

Hersteller Artikel Nr.:

1.512-631

Regelbare Dampfmenge:

Ja

Max. Druck:

3.5 bar

Volumen des Behälters:

0.8 l

Adapter für Bügeleisen:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Aufheizzeit:

4 min

Permanent nachfüllbar:

Ja

Breite:

251 mm

Höhe:

273 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

7.066 kg

Der äußerst komfortable SC 4 EasyFix Iron reinigt ohne Chemie und ist überall im Haushalt einsetzbar. Die Dampfintensität lässt sich dank der 2-stufigen Dampfregulierung an Oberfläche und Verschmutzung anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Auf Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und selbst in kleinsten Ritzen sorgt das Gerät durch passendes Zubehör für mustergültige Reinigungsergebnisse. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden zuverlässig beseitigt. Mit dem mitgelieferten Dampfdruck-Bügeleisen können 50 Prozent der üblichen Bügelzeit eingespart werden. Die Bodendüse EasyFix überzeugt mit einem flexiblen Gelenk für höchste Ergonomie sowie einer Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Der abnehmbare Wassertank ist permanent wiederbefüllbar – für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Ausstattungsdetails: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.