Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfreiniger 2000W 3.5bar 0.5+.08L +Zubehör ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfreiniger 2000W 3.5bar 0.5+.08L +Zubehör ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.512-630

  • Regelbare Dampfmenge - Ja

  • Max. Druck - 3.5 bar

  • Volumen des Behälters - 0.8 l

  • Adapter für Bügeleisen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278991818

Sonepar Artikelnummer

121115721

Hersteller Artikelnummer

1.512-630

Hersteller Typ

SC 4 EASYFIX

Hersteller Artikel Nr.:

1.512-630

Regelbare Dampfmenge:

Ja

Max. Druck:

3.5 bar

Volumen des Behälters:

0.8 l

Adapter für Bügeleisen:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Aufheizzeit:

4 min

Permanent nachfüllbar:

Ja

Breite:

251 mm

Höhe:

273 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

4.972 kg

Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus. Die Bodendüse EasyFix garantiert dank ihres flexiblen Gelenks höchste Ergonomie und dank Lamellentechnologie blitzsaubere Ergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit der 2-stufigen Dampfregulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzung angepasst werden. Das vielfältige Zubehör bringt Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen schnell wieder zum Glänzen – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Der permanent wiederbefüllbare und abnehmbare Wassertank ermöglicht ein unterbrechungsfreies Reinigen. Der SC 4 EasyFix reinigt ohne Chemie und ist so gut wie überall im Haushalt einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt.