Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfreiniger 2250W 4.2bar 0.5+1.5L +Bügeleisen ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfreiniger 2250W 4.2bar 0.5+1.5L +Bügeleisen ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.512-661

  • Regelbare Dampfmenge - Ja

  • Anschlusswert - 2250 W

  • Max. Druck - 4.2 bar

  • Volumen des Behälters - 1.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278991825

Sonepar Artikelnummer

121115718

Hersteller Artikelnummer

1.512-661

Hersteller Typ

SC 5 EASYFIX IRON

Hersteller Artikel Nr.:

1.512-661

Regelbare Dampfmenge:

Ja

Anschlusswert:

2250 W

Max. Druck:

4.2 bar

Volumen des Behälters:

1.5 l

Adapter für Bügeleisen:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Aufheizzeit:

3 min

Breite:

301 mm

Höhe:

305 mm

Tiefe:

439 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

8.810 kg

Der SC 5 EasyFix Iron macht nicht nur optisch eine gute Figur, er überzeugt auch mit satter Reinigungskraft: Überragende 4,2 Bar Dampfdruck machen ihn zum klassenstärksten Dampfreiniger. Über die 4-stufige Dampfregulierung lässt sich der Dampf nach Bedarf anpassen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Und dank vieler Zubehöroptionen werden glatte Flächen, Abzugshauben, Ecken und Ritzen perfekt sauber. Besonders praktisch ist auch das enthaltene Dampfdruck-Bügeleisen, mit dem das Bügeln 50 Prozent schneller geht. Per VapoHydro-Funktion lässt sich außerdem heißes Wasser zuschalten und hartnäckiger Schmutz noch einfacher lösen und wegspülen. Die flexible Bodendüse EasyFix glänzt mit effektiver Lamellentechnologie. Das Bodentuch lässt sich per Klettsystem komfortabel und ohne Schmutzkontakt an der Bodendüse fixieren. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar. Hinzu kommen: integriertes Kabelfach, Aufbewahrungsfach für Zubehöre, Parkposition für die Bodendüse.