Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfreiniger 2250W 4.2bar 0.5+1.5L +Zubehör ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfreiniger 2250W 4.2bar 0.5+1.5L +Zubehör ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.512-660

  • Regelbare Dampfmenge - Ja

  • Max. Druck - 4.2 bar

  • Volumen des Behälters - 1.5 l

  • Adapter für Bügeleisen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278991535

Sonepar Artikelnummer

121115719

Hersteller Artikelnummer

1.512-660

Hersteller Typ

SC 5 EASYFIX IRON PLUG

Hersteller Artikel Nr.:

1.512-660

Regelbare Dampfmenge:

Ja

Max. Druck:

4.2 bar

Volumen des Behälters:

1.5 l

Adapter für Bügeleisen:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Aufheizzeit:

3 min

Permanent nachfüllbar:

Ja

Breite:

301 mm

Höhe:

305 mm

Tiefe:

439 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243090

Gewicht:

7.225 kg

Mit Volldampf reinigen und bügeln? Kein Problem für den SC 5 EasyFix von Kärcher. Denn der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse (4,2 Bar Dampfdruck) verfügt auch über eine Anschlussmöglichkeit für ein Dampfdruck-Bügeleisen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren* und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit vielfältigem Zubehör werden Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen optimal sauber – ob leicht oder hartnäckig verschmutzt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Und die Lamellentechnologie garantiert perfekte Reinigungsergebnisse. Das Bodentuch lässt sich bequem an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die VapoHydro-Funktion entfernt hartnäckigen Schmutz durch die Zuschaltung von heißem Wasser noch einfacher. Die Dampfintensität ist regulierbar und an Oberfläche und Verschmutzung anpassbar. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar: ideal für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Extras: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.