KÄRCHER - Dampfreiniger 2250W 4bar 0.5+1.3L weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.513-491
Regelbare Dampfmenge - Ja
Anschlusswert - 2250 W
Max. Druck - 4 bar
Adapter für Bügeleisen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4066529060365
Sonepar Artikelnummer
121114252
Hersteller Artikelnummer
1.513-491
Hersteller Typ
SC 5 DELUXE SIGNATURE LINE
Hersteller Artikel Nr.:
1.513-491
Regelbare Dampfmenge:
Ja
Anschlusswert:
2250 W
Max. Druck:
4 bar
Adapter für Bügeleisen:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Max. Dampftemperatur:
150 °C
Aufheizzeit:
3 min
Breite:
265 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84243090
Gewicht:
7.001 kg


