Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Dampfsauger 2200W 210mb 1.2L HEPA Filger ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Dampfsauger 2200W 210mb 1.2L HEPA Filger ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.439-490

  • Regelbare Dampfmenge - Ja

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Max. Druck - 4 bar

  • Volumen des Behälters - 0.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278974767

Sonepar Artikelnummer

121115729

Hersteller Artikelnummer

1.439-490

Hersteller Typ

SV 7

Hersteller Artikel Nr.:

1.439-490

Regelbare Dampfmenge:

Ja

Anschlusswert:

2200 W

Max. Druck:

4 bar

Volumen des Behälters:

0.5 l

Adapter für Bügeleisen:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Permanent nachfüllbar:

Ja

Breite:

336 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

515 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

13.800 kg

Der Dampfsauger SV 7 von Kärcher vereint die Vorteile von Dampfreinigern mit den Stärken von Trockensaugern. Er saugt zum Beispiel Krümel vom Boden, wischt feucht und trocknet den Boden abschließend sogar. Und das alles bequem in einem einzigen Arbeitsgang. Mit diesen überzeugenden Allround-Geräten und dem passenden Zubehör hat garantiert jeder seinen Haushalt sauber im Griff – einfach, bequem, schnell und ohne Chemie.