Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Ersatzpistole für K2-K7 mit Quick Connect (ohne Full Contr.)

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Ersatzpistole für K2-K7 mit Quick Connect (ohne Full Contr.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.642-889

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84242000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039784664999

Sonepar Artikelnummer

120407851

Hersteller Artikelnummer

2.642-889

Hersteller Typ

G 180 Q

Hersteller Artikel Nr.:

2.642-889

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84242000

Gewicht:

0.438 kg

Länger, komfortabler und ergonomischer: 13 Zentimeter mehr machen bei der neuen Pistole G 180 Q mit Quick Connect den Unterschied – und die Hochdruckreinigung angenehmer als je zuvor. Ideal auch als Ersatzpistole für alle Kärcher Hochdruckreiniger K 2 bis K 7 mit Quick Connect-Anschluss ohne Full Control.