Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Fasspumpe 400W max.3800l/h 11m 1.1bar ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Fasspumpe 400W max.3800l/h 11m 1.1bar ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.645-460

  • Motorleistung - 400 W

  • Max. Durchfluss - 3800 l/h

  • Max. Eintauchtiefe - 7 mm

  • Gewicht - 4.6 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039784292833

Sonepar Artikelnummer

121115755

Hersteller Artikelnummer

1.645-460

Hersteller Typ

BP 1 BARREL

Hersteller Artikel Nr.:

1.645-460

Motorleistung:

400 W

Max. Durchfluss:

3800 l/h

Max. Eintauchtiefe:

7 mm

Gewicht:

4.6 kg

Förderhöhe:

1 mm

Länge des Anschlusskabels:

10 mm

Länge:

135 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

520 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137021

Gewicht:

5.350 kg

Die Fasspumpe BP 1 Barrel ist der perfekte Gießkannenersatz. Mit ihr wird die Bewässerung zum Kinderspiel und das Tragen schwerer Gießkannen hat sich erledigt. Doch nicht nur der Rücken wird geschont. Auch der Geldbeutel kommt mit dieser Bewässerungspumpe bestens weg. Dank kostenlosem, nährstoffreichem Regenwasser aus der Regentonne, wird teures Trinkwasser gespart. Die innovative Fassrandbefestigung sorgt für perfekten Halt und gewährleistet eine effektive Gartenbewässerung, die sich auszahlt. Zudem befindet sich an der Fassrandhalterung ein integrierter Ein-/Ausschalter mit dem sich die Pumpe bequem, zeit- und energiesparend ein- und auch wieder ausschalten lässt. Schwimmt der Schwimmerschalter im Wasser, regelt er die Pumpenaktivität je nach Wasserstand und schützt sie vor Trockenlauf. Dank des flexiblen Schlauchs an der Fassrandbefestigung lässt sich die Pumpe auf jede Fasshöhe individuell einstellen.