Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Fasspumpe Akku 18V 80W 2000l/h max2bar Förderh.:max.20m ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Fasspumpe Akku 18V 80W 2000l/h max2bar Förderh.:max.20m ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.645-475

  • Motorleistung - 80 W

  • Max. Durchfluss - 2000 l/h

  • Max. Eintauchtiefe - 1.8 mm

  • Gewicht - 1.1 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278878102

Sonepar Artikelnummer

121115734

Hersteller Artikelnummer

1.645-475

Hersteller Typ

BP 2.00018 BARREL INT

Hersteller Artikel Nr.:

1.645-475

Motorleistung:

80 W

Max. Durchfluss:

2000 l/h

Max. Eintauchtiefe:

1.8 mm

Gewicht:

1.1 kg

Förderhöhe:

20 mm

Länge:

173 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

316 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137021

Gewicht:

1.321 kg

Nachhaltig und kostengünstig: Die Fasspumpe BP 2.000-18 Barrel ist die perfekte Lösung für Gärten ohne Stromanschluss und der perfekte Gießkannenersatz. Dank kostenlosen, nährstoffreichen Regenwassers aus der Regentonne wird teures Trinkwasser gespart. Die Fassrandbefestigung sorgt dabei nicht nur für den perfekten Halt unterschiedlicher Fässer, sondern auch für eine rückenschonende Bedienung durch einen An-/ und Ausschalter wie auch die Möglichkeit der Akkuaufnahme. Mithilfe eines transparenten Akkudeckels hat man eine perfekte Sicht auf das Real-Time-Akkudisplay. Damit der Schlauch beim Bewässern aus dem Fass nicht abknickt, ist eine Schlauchführung vorhanden, die einen konstanten Wasserfluss garantiert. Diese Schlauchführung kann je nach Bedarf und Anwendungsgebiet 3 Positionen einnehmen: entweder links oder rechts der Akku-Fasshalterung eingeklickt oder aber losgelöst an einer freien Stelle am Fassrand. Durch ihre geringe Größe passt die leichte Pumpe außerdem in schmale Öffnungen von Fässern wie beispielsweise IBC-Container. Der integrierte Vorfilter schützt die Pumpe vor Verunreinigungen.