KÄRCHER - Fensterabsauger,Akku,100ml,185min Laufzeit,Ladestation,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.633-426
Regelbare Dampfmenge - Nein
Volumen des Behälters - 0.1 l
Adapter für Bügeleisen - Nein
Grundfarbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278331393
Sonepar Artikelnummer
120470645
Hersteller Artikelnummer
1.633-426
Hersteller Typ
WV 2 PREMIUM 10 YEARS EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
1.633-426
Regelbare Dampfmenge:
Nein
Volumen des Behälters:
0.1 l
Adapter für Bügeleisen:
Nein
Grundfarbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.075 kg


