Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Fensterabsauger Akku 150ml 100min Laufzeit Ladestation ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Fensterabsauger Akku 150ml 100min Laufzeit Ladestation ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.633-741

  • Volumen des Behälters - 0.15 l

  • Adapter für Bügeleisen - Nein

  • Grundfarbe - weiß

  • Spannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278976471

Sonepar Artikelnummer

121115716

Hersteller Artikelnummer

1.633-741

Hersteller Typ

WV 6 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

1.633-741

Volumen des Behälters:

0.15 l

Adapter für Bügeleisen:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

100 .. 240 V

Breite:

280 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

126 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.171 kg

Kärcher hat seinen original Akku-Fenstersauger erneut verbessert und mit dem WV 6 Plus ein noch flexibleres Modell mit innovativer Lippentechnologie und längerer Akkulaufzeit entwickelt. Die neue verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist der Akku-Fenstersauger noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.