KÄRCHER - Fensterabsauger Akku 170ml 100min Laufzeit Ladestation weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.633-780
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Volumen des Behälters - 0.15 l
Adapter für Bügeleisen - Nein
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4066529038418
Sonepar Artikelnummer
121112432
Hersteller Artikelnummer
1.633-780
Hersteller Typ
WV 7 SIGNATURE LINE
Hersteller Artikel Nr.:
1.633-780
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
0.15 l
Adapter für Bügeleisen:
Nein
Grundfarbe:
weiß
Breite:
280 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.250 kg


