Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Fensterputzroboter 70ml 5m Fenstergröße: 35x35cm weiß

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Fensterputzroboter 70ml 5m Fenstergröße: 35x35cm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.269-210

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4066529208149

Sonepar Artikelnummer

121376615

Hersteller Artikelnummer

1.269-210

Hersteller Typ

RCW 2

Hersteller Artikel Nr.:

1.269-210

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.100 kg

Der Fensterputzroboter RCW 2 ersetzt die manuelle Fensterreinigung und sorgt automatisch für klare streifenfreie Sicht. Dank leistungsstarker Vakuumtechnologie garantiert der RCW 2 einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen, ideal für große und schwer erreichbare Fenster sowie Spiegel. Eine systematische Navigation und 2 Sensoren zur Rahmen- und Objekterkennung gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Reinigung. Für blitzsaubere Ergebnisse sorgen die 2 rotierenden Scheiben mit Mikrofaser-Wischbezügen, die eine manuelle Wischbewegung simulieren. Zwei Ultraschall-Sprühdüsen erzeugen einen feinen Reinigungsmittel-Sprühnebel, der präzise und tropfenfrei auf die Scheibe gesprüht wird. Vier Automatik-Reinigungsmodi und ein manueller Modus können je nach Reinigungsaufgabe gewählt und komfortabel per Fernbedienung gesteuert werden. Dazu geben LED-Signale und eine Sprachausgabe jederzeit Statusmeldungen zum Gerät. Das mitgelieferte Fensterreinigungsmittel RM 503 löst zuverlässig Schmutz, trocknet streifenfrei ab und lässt Regen schneller abperlen für lang anhaltende Sauberkeit. Und auch bei einem Stromausfall hält sich der RCW 2 am Glas, dank Not-Akku und Sicherungsseil.