KÄRCHER - Flächenreiniger T-Racer f. Hochdruckreiniger K2-K7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.644-084
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Flächenreiniger
Zubehör - Ja
Geeignet für Hochdruckreiniger - Ja
Geeignet für Bodenreinigungsgerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278513652
Sonepar Artikelnummer
121012398
Hersteller Artikelnummer
2.644-084
Hersteller Typ
T 5
Hersteller Artikel Nr.:
2.644-084
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Flächenreiniger
Zubehör:
Ja
Geeignet für Hochdruckreiniger:
Ja
Geeignet für Bodenreinigungsgerät:
Nein
Breite:
280 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84249080
Gewicht:
1.400 kg


