Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Gartenpumpe 650W max.5000l/h 40m 4bar ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Gartenpumpe 650W max.5000l/h 40m 4bar ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.645-710

  • Max. Förderhöhe - 40 m

  • Max. Arbeitsdruck - 4 bar

  • Mit Schneidwerk - Nein

  • Kabellänge - 1.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278915920

Sonepar Artikelnummer

121115753

Hersteller Artikelnummer

1.645-710

Hersteller Typ

BP 5.000 GARDEN

Hersteller Artikel Nr.:

1.645-710

Max. Förderhöhe:

40 m

Max. Arbeitsdruck:

4 bar

Mit Schneidwerk:

Nein

Kabellänge:

1.5 m

Bemessungsspannung:

230 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Mit Motor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137059

Gewicht:

7.152 kg

Gartenbewässerung auf die clevere Art: Dank hoher Saugkraft und Druckleistung ermöglicht die kompakte und langlebige Gartenpumpe BP 5.000 Garden von Kärcher die komfortable, umwelt- und budgetschonenende Nutzung von Wasser aus Regenfässern, Zisternen & Co. Die robuste Pumpe hat ein geringes Gewicht und lässt sich dank ihres ergonomischen Griffs bequem transportieren. Die Gartenpumpe ist wartungsfrei und kann werkzeuglos angeschlossen werden. Per großem Fußschalter lässt sich die Pumpe bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Die in der Pumpe verbauten Materialien sind hochwertig und versprechen eine lange Lebensdauer. Außerdem ist eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre möglich. Durch den zusätzlichen Einbau eines elektronischen Druckschalters kann die BP 5.000 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet und dann auch zur Hauswasserversorgung eingesetzt werden.