KÄRCHER - Glas- u. Fensterreiniger Konzentrat RM 503 (0 5 Liter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6.295-840
Physische Form - Flüssigkeit
Geeignet als Spülmittel - Nein
Verpackung - Flasche
Inhalt - 500 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4039784997493
Sonepar Artikelnummer
120470653
Hersteller Artikelnummer
6.295-840
Hersteller Typ
RM503
Hersteller Artikel Nr.:
6.295-840
Physische Form:
Flüssigkeit
Geeignet als Spülmittel:
Nein
Verpackung:
Flasche
Inhalt:
500 ml
Geeignet zum Reinigen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.535 kg


