Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Handstaubsauger 2xAkku 25.2V 0.8L 2St 78dB 50min Hepa12 wssw

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Handstaubsauger 2xAkku 25.2V 0.8L 2St 78dB 50min Hepa12 wssw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.198-677

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Nennspannung - 25.2 V

  • Max. Batterielaufzeit - 50 min

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 28 Stück

  • Standardartikel

EAN

4066529062888

Sonepar Artikelnummer

121313167

Hersteller Artikelnummer

1.198-677

Hersteller Typ

VC 6 CORDLESS OURFAMILY BATTERYPLUS

Hersteller Artikel Nr.:

1.198-677

Ausführung:

Handstaubsauger

Nennspannung:

25.2 V

Max. Batterielaufzeit:

50 min

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.8 l

Gewicht:

2.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Breite:

266 mm

Höhe:

1130 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

2.600 kg

Bewegungsfreiheit trifft auf Komfort. Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus wird das Saugen zu einem echten Reinigungserlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke, separates Filterreinigungswerkzeug und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die Störungen meldet. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Laufzeit beträgt 50 Minuten, ein 2. Akku verlängert dies entsprechend. Das Filterreinigungswerkzeug und der beiliegende 2. Lufteinlassfilter machen die Reinigung zum Kinderspiel: einfach Filterreinigungswerkzeug aufstecken, 2. Lufteinlassfilter einsetzen und säubern.