KÄRCHER - Handstaubsauger Akku 25.2V 0.8L 2St. 78dB 220min HepaF. Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.198-750
Ausführung - Handstaubsauger
Schallleistungspegel - 78 dB
Nennspannung - 25.2 V
Max. Batterielaufzeit - 60 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529038159
Sonepar Artikelnummer
121112430
Hersteller Artikelnummer
1.198-750
Hersteller Typ
VC 7 SIGNATURE LINE EU
Hersteller Artikel Nr.:
1.198-750
Ausführung:
Handstaubsauger
Schallleistungspegel:
78 dB
Nennspannung:
25.2 V
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Grundfarbe:
weiß
Behältervolumen:
0.8 l
Gewicht:
2.6 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Filterart:
Hygienefilter
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Breite:
266 mm
Höhe:
1130 mm
Tiefe:
235 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.440 kg


