Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Handstaubsauger Akku 25.2V 0.8L 2St. 78dB 50min Hepa12 ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Handstaubsauger Akku 25.2V 0.8L 2St. 78dB 50min Hepa12 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.198-670

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 78 dB

  • Nennspannung - 25.2 V

  • Max. Batterielaufzeit - 11 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278975399

Sonepar Artikelnummer

121115695

Hersteller Artikelnummer

1.198-670

Hersteller Typ

VC 6 CORDLESS OURFAMILY

Hersteller Artikel Nr.:

1.198-670

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

78 dB

Nennspannung:

25.2 V

Max. Batterielaufzeit:

11 min

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.8 l

Gewicht:

2.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Teleskoprohr:

Nein

Breite:

266 mm

Höhe:

1130 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.624 kg

Sauberkeit kann so einfach sein: Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features. Weitere Vorteile sind die angenehme Lautstärke und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die den Akkustatus und entsprechende Meldungen jederzeit anzeigt. Außerdem entfällt durch den komfortablen Caps Lock das permanente manuelle Drücken der Powertaste. Die Wandhalterung mit Ladefunktion macht das Verstauen und Laden des Saugers sehr komfortabel. Der leistungsstarke BLDC-Motor (250 W) in Kombination mit einer Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen.