Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Handstaubsauger Akku 7.2V 2St. 10min HepaF. Ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Handstaubsauger Akku 7.2V 2St. 10min HepaF. Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.198-330

  • Ausführung - Tischsauger

  • Schallleistungspegel - 78 dB

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Max. Batterielaufzeit - 10 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278989501

Sonepar Artikelnummer

121115699

Hersteller Artikelnummer

1.198-330

Hersteller Typ

CVH 2

Hersteller Artikel Nr.:

1.198-330

Ausführung:

Tischsauger

Schallleistungspegel:

78 dB

Nennspannung:

7.2 V

Max. Batterielaufzeit:

10 min

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.15 l

Gewicht:

0.7 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Filterart:

sonstige

Breite:

76 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.012 kg

Starke Performance: Mit dem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 entfernen Sie leicht, mühelos und kraftvoll bestehenden Schmutz, wie unter anderem Krümel, Staub und Haare auf Möbeln, Böden und auch in Autos. Durch das kompakte, leichte Design ist der Staubsauger auch einfach zu bedienen und zu verstauen. Für besonders saubere Abluft sorgt das 2-stufige auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998).