KÄRCHER - Handstaubsauger Akku 7.2V 2St. 20min HepaF. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.198-350
Ausführung - Tischsauger
Schallleistungspegel - 78 dB
Nennspannung - 7.2 V
Max. Batterielaufzeit - 20 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278990514
Sonepar Artikelnummer
121112497
Hersteller Artikelnummer
1.198-350
Hersteller Typ
CVH 3 PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
1.198-350
Ausführung:
Tischsauger
Schallleistungspegel:
78 dB
Nennspannung:
7.2 V
Max. Batterielaufzeit:
20 min
Grundfarbe:
weiß
Behältervolumen:
0.15 l
Gewicht:
0.6 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Filterart:
Hygienefilter
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
1.055 kg


