KÄRCHER - Hartbodenreiniger 4xAkku 7.2V 2Walzen 0.4LTank max.30min/Akku ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.056-406
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 3.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278998350
Sonepar Artikelnummer
121313169
Hersteller Artikelnummer
1.056-406
Hersteller Typ
FC 4-4 BATTERY SET 4B DUO
Hersteller Artikel Nr.:
1.056-406
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.400 kg
''Präzise Reinigung: Der FC 4-4 entfernt mit seinen 2 Reinigungsmodi trockenen und feuchten Alltagsschmutz präzise und schnell. Inklusive 4 Wechselakkus und Schnellladegerät Duo. Platzsparende Verstauung dank abnehmbarem Griff. Wassermenge und Walzendrehzahl je nach Anwendung einstellbar. All-in-one: Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt. 50 Prozent Zeitersparnis: Grobschmutzaufnahme-Technologie ermöglicht Wischen ohne lästiges Vorsaugen. Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter. Reinigt bis unmittelbar an den Rand. 2-Tank-System: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar. Walzenrotation und Wassermenge je nach Schmutz- und Bodenart einstellbar. Für alle Hartböden geeignet – inkl. Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl. Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 min wieder begehbar.''


