KÄRCHER - Hartbodenreiniger f.ca.175m² 4Walzen 0.4LTank Akku 45min ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.055-701
Spannung - 100 .. 240 V
Behältervolumen - 0.6 l
Akkukapazität - 2.85 Ah
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278975184
Sonepar Artikelnummer
121115703
Hersteller Artikelnummer
1.055-701
Hersteller Typ
FC 7 CORDLESS
Hersteller Artikel Nr.:
1.055-701
Spannung:
100 .. 240 V
Behältervolumen:
0.6 l
Akkukapazität:
2.85 Ah
Grundfarbe:
weiß
Tiefe:
310 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
1210 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
6.115 kg


