KÄRCHER - Hochdruckreiniger 3m b.110bar max360l/h 40G ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.673-010
Max. Kapazität - 360 l/h
Max. Arbeitsdruck - 110 bar
Antriebsart - elektrisch
Motorleistung - 1.4 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529089076
Sonepar Artikelnummer
121115672
Hersteller Artikelnummer
1.673-010
Hersteller Typ
K 2 UNIVERSAL EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
1.673-010
Max. Kapazität:
360 l/h
Max. Arbeitsdruck:
110 bar
Antriebsart:
elektrisch
Motorleistung:
1.4 kW
Anschlussspannung:
220 V
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Reinigungsmitteltank:
Nein
Länge:
182 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
4.189 kg


