Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b.110bar max360l/h 40G gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b.110bar max360l/h 40G gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.673-600

  • Max. Kapazität - 360 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 110 bar

  • Antriebsart - elektrisch

  • Motorleistung - 1.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278604046

Sonepar Artikelnummer

120879777

Hersteller Artikelnummer

1.673-600

Hersteller Typ

K 2 POWER CONTROL

Hersteller Artikel Nr.:

1.673-600

Max. Kapazität:

360 l/h

Max. Arbeitsdruck:

110 bar

Antriebsart:

elektrisch

Motorleistung:

1.4 kW

Anschlussspannung:

220 V

Verschiebbar:

Ja

Max. Vorlauftemperatur:

40 °C

Frequenz:

50/60 Hz

Kabellänge:

5 m

Länge:

246 mm

Breite:

280 mm

Höhe:

586 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243008

Werden Sie zum Reinigungsexperten mit der Kärcher Home & Garden App: In Kombination mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger erzielen Sie top Reinigungsergebnisse. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der Hochdruckreiniger ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.