Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b.110bar max360l/h 40G +RM564 0.5L gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b.110bar max360l/h 40G +RM564 0.5L gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.673-603

  • Max. Kapazität - 360 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 110 bar

  • Antriebsart - elektrisch

  • Motorleistung - 1.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278796116

Sonepar Artikelnummer

120879776

Hersteller Artikelnummer

1.673-603

Hersteller Typ

K 2 POWER CONTROL HOME

Hersteller Artikel Nr.:

1.673-603

Max. Kapazität:

360 l/h

Max. Arbeitsdruck:

110 bar

Antriebsart:

elektrisch

Motorleistung:

1.4 kW

Anschlussspannung:

220 V

Verschiebbar:

Ja

Max. Vorlauftemperatur:

40 °C

Frequenz:

50/60 Hz

Kabellänge:

5 m

Länge:

246 mm

Breite:

280 mm

Höhe:

586 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84243008

Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der K 2 Power Control Home inklusive Home Kit mit dem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel ''Patio & Deck'' für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.