Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b130bar max420l/h 40G gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b130bar max420l/h 40G gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.324-300

  • Max. Kapazität - 420 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 130 bar

  • Antriebsart - elektrisch

  • Motorleistung - 1.8 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529122599

Sonepar Artikelnummer

121313728

Hersteller Artikelnummer

1.324-300

Hersteller Typ

K 4 POWER CONTROL FLEX

Hersteller Artikel Nr.:

1.324-300

Max. Kapazität:

420 l/h

Max. Arbeitsdruck:

130 bar

Antriebsart:

elektrisch

Motorleistung:

1.8 kW

Anschlussspannung:

230 V

Verschiebbar:

Ja

Max. Vorlauftemperatur:

40 °C

Frequenz:

50 Hz

Kabellänge:

5 m

Länge:

405 mm

Breite:

306 mm

Höhe:

584 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

11.900 kg

Der Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.