Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b130bar max420l/h 40G +HomeKit gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b130bar max420l/h 40G +HomeKit gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.324-303

  • Max. Kapazität - 420 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 130 bar

  • Antriebsart - elektrisch

  • Motorleistung - 1.8 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529126931

Sonepar Artikelnummer

121313727

Hersteller Artikelnummer

1.324-303

Hersteller Typ

K 4 POWER CONTROL FLEX HOME EU

Hersteller Artikel Nr.:

1.324-303

Max. Kapazität:

420 l/h

Max. Arbeitsdruck:

130 bar

Antriebsart:

elektrisch

Motorleistung:

1.8 kW

Anschlussspannung:

230 V

Verschiebbar:

Ja

Max. Vorlauftemperatur:

40 °C

Frequenz:

50 Hz

Kabellänge:

5 m

Länge:

405 mm

Breite:

306 mm

Höhe:

584 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

11.900 kg

Der Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex Home macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger.