KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max.500l/h 40G BT +HomeKit+RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.324-843
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 13.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529204615
Sonepar Artikelnummer
121376588
Hersteller Artikelnummer
1.324-843
Hersteller Typ
K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
Hersteller Artikel Nr.:
1.324-843
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
13.500 kg
Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home ist mit einem wassergekühlten, langlebigen Motor ausgestattet, der für konstante Performance sorgt, während die Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität sicherstellt. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole reduziert spürbar den Haltedruck, was ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Das LCD-Display der Pistole bietet 3 Druckstufen, mit eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben. Die Ebenenverstellung an der Pistole sorgt für eine verbesserte Ergonomie während der Anwendung. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen, und das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet die 2-in-1-Reinigungsmittellösung Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Über eine Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App kann der Druck am Smartphone verstellt werden, zudem bietet die App einen integrierten Anwendungsberater sowie Tipps und Tricks.


