Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max.500l/h 40G BT +RM626 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max.500l/h 40G BT +RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.324-840

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84243008

  • Gewicht - 13.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529156273

Sonepar Artikelnummer

121376589

Hersteller Artikelnummer

1.324-840

Hersteller Typ

K 5 COMFORT PREMIUM CONNECT

Hersteller Artikel Nr.:

1.324-840

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

13.500 kg

Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect ist mit einem wassergekühlten, langlebigen Motor ausgestattet, der für konstante Performance sorgt, während die komfortable Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch maximale Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole reduziert spürbar den Haltedruck, was ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten ermöglicht. Das LCD-Display der Pistole bietet 3 Druckstufen, mit eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben. Die Ebenenverstellung an der Pistole sorgt zudem für eine verbesserte Ergonomie während der Anwendung. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und mühelos anschließen, und das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 verschiedene Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Über eine Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App kann der Druck am Smartphone verstellt werden, zudem bietet die App einen integrierten Anwendungsberater sowie Tipps und Tricks.