KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max.500l/h 40G +HomeKit +RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.324-803
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 13.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529204608
Sonepar Artikelnummer
121381263
Hersteller Artikelnummer
1.324-803
Hersteller Typ
K 5 COMFORT PREMIUM HOME
Hersteller Artikel Nr.:
1.324-803
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
13.300 kg
Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Home entfernt ideal mittelstarke Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Mit einem robusten, wassergekühlten Motor liefert das Gerät eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Die integrierte Schlauchtrommel mit dem flexiblen PremiumFlex-Schlauch ermöglicht eine bequeme Handhabung und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert spürbar den Haltedruck und sorgt somit für ein ermüdungsfreies Reinigungserlebnis. Das praktische Quick Connect-System erlaubt zudem ein schnelles Anschließen und Trennen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr wechselt mühelos durch Drehen des Strahlrohrkopfs zwischen 4 Strahlbildern und passt sich so verschiedenen Reinigungsaufgaben an. Zusätzlich bietet das 2-in-1-Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.


