Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max.500l/h 40G +RM626 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max.500l/h 40G +RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.324-800

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84243008

  • Gewicht - 13.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4066529156242

Sonepar Artikelnummer

121376590

Hersteller Artikelnummer

1.324-800

Hersteller Typ

K 5 COMFORT PREMIUM

Hersteller Artikel Nr.:

1.324-800

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

13.300 kg

Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium entfernt ideal mittelstarke Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Ausgestattet mit einem robusten, wassergekühlten Motor liefert das Gerät eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Die integrierte Schlauchtrommel mit dem flexiblen PremiumFlex-Schlauch ermöglicht eine bequeme Handhabung und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert spürbar den Haltedruck und sorgt somit für ein ermüdungsfreies Reinigungserlebnis. Das praktische Quick Connect-System erlaubt zudem ein schnelles Anschließen und Trennen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr wechselt mühelos durch Drehen des Strahlrohrkopfs zwischen 4 Strahlbildern und passt sich so verschiedenen Reinigungsaufgaben an. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.