Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max500l/h 40G +HomeKit gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b145bar max500l/h 40G +HomeKit gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.324-703

  • Max. Kapazität - 500 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 145 bar

  • Antriebsart - elektrisch

  • Motorleistung - 2.1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529127266

Sonepar Artikelnummer

121313722

Hersteller Artikelnummer

1.324-703

Hersteller Typ

K 5 POWER CONTROL FLEX HOME EU

Hersteller Artikel Nr.:

1.324-703

Max. Kapazität:

500 l/h

Max. Arbeitsdruck:

145 bar

Antriebsart:

elektrisch

Motorleistung:

2.1 kW

Anschlussspannung:

230 V

Verschiebbar:

Ja

Max. Vorlauftemperatur:

40 °C

Frequenz:

50 Hz

Kabellänge:

5 m

Länge:

405 mm

Breite:

306 mm

Höhe:

584 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

12.200 kg

Mit dem Hochdruckreiniger K 5 Power Control Flex Home lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt werden und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem hochwertigen Aluminium-Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.